text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla face 29 12 x 13 mm


Com dimensões métricas, tamanhos de largura desiguaisCom um hexágono duplo giratórioDesign durável, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em ba

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 227
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 227
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 158
Type Joint Wrench

Descrição

Com dimensões métricas, tamanhos de largura desiguaisCom um hexágono duplo giratórioDesign durável, fino e leveAlta resistência à flexão devido ao perfil em T duploO acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaExtremamente resistente, excecionalmente durávelForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoAço de liga cromada, cromado

Números do artigo

Referência G0281.012.013
EAN 4018754025695
UBB 203120173778
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 43011213

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.