text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla de boca 10A 1/4 x 5/16


design reto, posição da mandíbula 15°design inteligente, robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente duradouraforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromad

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 139
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 139
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/4 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 5/16 polegadas
Marca Stahlwille
Type 10 A 1/4 X 5/16

Descrição

design reto, posição da mandíbula 15°design inteligente, robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente duradouraforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0220.063.079
EAN 4018754019724
UBB 203120190509
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40431620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.