text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla de abrir MOTOR 10 20 x 22 mm comprimento 235 mm cromada


Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao perfil em T duplo na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agrad

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 235
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 20
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 235
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 20
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Type 10 20 X 22

Descrição

Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao perfil em T duplo na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoPara DIN 3110 e ISO 10102

Números do artigo

Referência G0220.020.022
EAN 4018754017942
UBB 203120163464
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40032022

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.