text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dinamométrica 730N/80 160-800 Nm 22 x 28 mm estriado


pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Referência G0603.181.080
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 1178
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 160 - 800
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 1178
Tamanho da ligação Outro
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 160 - 800
Tamanho da ligação (mm) 28
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 50
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Código pautal 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando as pastilhas com um desvio de ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência G0603.181.080
EAN 4018754239948
UBB 500623930095
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50181080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.