text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dinamométrica 730N/5 10-50 Nm 9 x 12 mm estriada


pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando os insertos para além do valor de desvio indicado ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Referência G0603.300.005
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 330
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10 - 50
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 330
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 10 - 50
Tamanho da ligação (mm) 9
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 5
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 825
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

pode ser aplicado para apertar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, rodando os insertos para além do valor de desvio indicado ± 3% ,(tamanho 2, a/2 4 %)

Números do artigo

Referência G0603.300.005
EAN 4018754139514
UBB 500503929480
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 50181005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.