text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de inserção com anel aberto Tamanho da chave 16 mm Porta-ferramentas9 x 12


Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Cikkszám G0666.160.001
Largura da chave (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 9x12mm
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 66
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Largura da chave (mm) 16
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Tamanho da ligação 9x12mm
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 66
Código pautal 8204110000
Type Ratchet Attachment

Leírás

Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Cikkszámok

Cikkszám G0666.160.001
EAN 4018754085163
UBB 203125085241
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 58231016
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.