Pomac Automation B.V.
Todas as categorias
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0587.000.001
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
Stahlwille Chave de fendas de bits Hex E 6,3 L.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0587.000.001
Sistema de aparafusamento
Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Pozidriv PZ
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
10
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0587.000.001
EAN
4018754011896
UBB
203122422157
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08320001