text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Chave de fendas 4676VDE-T20


Diâmetro reduzido da lâmina: para alcançar e operar uniões roscadas ou parafusos baixos, por exemplo, em armários de distribuiçãoem armários de distribuiçãoinstalação nivelada com a ponta da lâmina devido ao isolamento protetor integrado: poupa espaço valioso e permite um acesso ótimo, mesmo nos espaços de instalação mais apertadosA proteção de enrolame

Referência 7N302994
Isolado Sim
Peso 55
Comprimento total (mm) 205
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 55
Comprimento total (mm) 205
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Com furo Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Type VDE Torx Screwdriver

Descrição

Diâmetro reduzido da lâmina: para alcançar e operar uniões roscadas ou parafusos baixos, por exemplo, em armários de distribuiçãoem armários de distribuiçãoinstalação nivelada com a ponta da lâmina devido ao isolamento protetor integrado: poupa espaço valioso e permite um acesso ótimo, mesmo nos espaços de instalação mais apertadosA proteção de enrolamento evita o rolamento indesejado para fora do local de trabalhopara parafusos TORX® internosLâmina em aço-liga cromada brunidaIsolada em VDE até 1000 VDIN EN 60900Insolada de acordo com IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Números do artigo

Referência 7N302994
EAN 4018754338191
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 46763020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.