text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Chave de fendas 4671VDE-2


Diâmetro reduzido da lâmina: para alcançar e operar uniões roscadas ou parafusos baixos, por exemplo, em armários de distribuição. em armários de distribuição - nivelada com a ponta da lâmina devido ao isolamento protetor integrado: poupa espaço valioso e permite um acesso ótimo mesmo nos espaços de instalação mais apertados A proteção de desenrolamento

Referência 5N826103
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Peso 55
Comprimento total (mm) 215
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Stahlwille
Type VDE Phillips/Supradriv Screwdriver

Descrição

Diâmetro reduzido da lâmina: para alcançar e operar uniões roscadas ou parafusos baixos, por exemplo, em armários de distribuição. em armários de distribuição - nivelada com a ponta da lâmina devido ao isolamento protetor integrado: poupa espaço valioso e permite um acesso ótimo mesmo nos espaços de instalação mais apertados A proteção de desenrolamento evita que se role para fora do local de trabalhoPOZIDRIV®/SUPADRIV®Aço-liga cromadoLâmina polidaVDE isolada até 1000 VDIN EN 60900Isolada de acordo com IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Números do artigo

Referência 5N826103
EAN 4018754338160
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 46713002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.