text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Chave de fendas 4661VDE-6


Diâmetro reduzido da lâmina: para alcançar e operar uniões roscadas ou parafusos baixos, por exemplo, em armários de distribuiçãoem armários de distribuiçãoinclinada com a ponta da lâmina devido ao isolamento protetor integrado: poupa espaço valioso e permite um acesso ótimo mesmo nos espaços de instalação mais apertadosA proteção de enrolamento evita o rolamento indesejado para fora do local de trabalhopara parafusos com ranhurasLâmina em aço cromo-alumínio polidoVDE isolada até 1000 VDIN EN 60900isolada de acordo com IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Referência 0H820939
Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 6
Peso 55
Comprimento total (mm) 265
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 6
Peso 55
Comprimento total (mm) 265
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Stahlwille
Código pautal 82054000
Type VDE Slotted Screwdriver

Descrição

Diâmetro reduzido da lâmina: para alcançar e operar uniões roscadas ou parafusos baixos, por exemplo, em armários de distribuiçãoem armários de distribuiçãoinclinada com a ponta da lâmina devido ao isolamento protetor integrado: poupa espaço valioso e permite um acesso ótimo mesmo nos espaços de instalação mais apertadosA proteção de enrolamento evita o rolamento indesejado para fora do local de trabalhopara parafusos com ranhurasLâmina em aço cromo-alumínio polidoVDE isolada até 1000 VDIN EN 60900isolada de acordo com IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Números do artigo

Referência 0H820939
EAN 4018754338122
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 46613065
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.