text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Csavarhúzó 4661VDE-5


diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettriciin armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più strettila protezione antirotolamento impedisce

Cikkszám 8M368746
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret 5
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 240
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret 5
Tömeg 55
Teljes hossz (mm) 240
Antimágneses Igen
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás Egyéb
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Domború penge Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Krómozott
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Leírás

diametro ridotto della lama: per raggiungere e azionare connessioni a vite o viti basse, ad esempio in armadi elettriciin armadi elettricia filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: risparmia spazio prezioso e consente un accesso ottimale anche negli spazi di installazione più strettila protezione antirotolamento impedisce l'allontanamento indesiderato dalla postazione di lavoroper le viti con intaglioLama in lega di cromo-acciaio brunitaisolata in VDE fino a 1000 VDIN EN 60900isolata secondo IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Cikkszámok

Cikkszám 8M368746
EAN 4018754338115
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 46613055
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.