Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0580.000.004
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
Stahlwille Chave de fenda TRI-WING® Hex C 6,3 L.25mm
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
G0580.000.004
Sistema de aparafusamento
Tri-wing
Tamanho da lâmina
4
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Tri-wing
Tamanho da lâmina
4
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
5
Type
Tri-Wing Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0580.000.004
EAN
4018754011612
UBB
203124927112
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08250004