Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0562.001.446
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
Stahlwille Chave de fenda T 40 Hex C 6,3 L.26mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
com ponta oca para o interior dos parafusos TORX® (TORX® Tamper Resistant)
Descrição completa
Referência
G0562.001.446
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
26
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
26
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Sim
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
6
Código pautal
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
com ponta oca para o interior dos parafusos TORX® (TORX® Tamper Resistant)
Números do artigo
Referência
G0562.001.446
EAN
4018754011469
UBB
203122417041
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08160040