text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda T 40 Hex C 6,3 L.25mm


Referência G0561.001.420
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 6
Código do produto 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0561.001.420
EAN 4018754011315
UBB 203122418866
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08130040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.