text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda T 30 Hex C 8 L.35mm


Referência G0561.001.431
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 35
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 35
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.313
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 11
Type Torx Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0561.001.431
EAN 4018754011353
UBB 203122419021
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08140030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.