text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda T 30 Hex C 6,3 L.26mm


com ponta oca para o interior dos parafusos TORX® (TORX® Inviolável)

Referência G0562.001.445
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 26
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 26
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Sim
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

com ponta oca para o interior dos parafusos TORX® (TORX® Inviolável)

Números do artigo

Referência G0562.001.445
EAN 4018754011452
UBB 203122416969
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08160030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.