Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0561.001.427
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
Stahlwille Chave de fenda T 25 Hex C 6,3 L.65mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0561.001.427
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
65
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
65
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
18
Código do produto
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0561.001.427
EAN
4018754011339
UBB
203122710403
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08131025