GARAGE DE VLEESCHOUWER
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0561.001.417
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
Stahlwille Chave de fenda T 25 Hex C 6,3 L.25mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0561.001.417
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
25
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
6
Código do produto
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0561.001.417
EAN
4018754011285
UBB
203122418528
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08130025