text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda T 20 Hex E 6,3 L.70mm


Referência G0589.001.292
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 12
Type Torx Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0589.001.292
EAN 4018754011995
UBB 203122417389
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08340020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.