Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0562.001.442
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
Stahlwille Chave de fenda T 20 Hex C 6,3 L.26mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
com ponta oca para o interior dos parafusos TORX® (TORX® Tamper Resistant)
Descrição completa
Referência
G0562.001.442
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
26
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
26
Tamanho (TX)
20
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Sim
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Download como PDF
Imprimir
Descrição
com ponta oca para o interior dos parafusos TORX® (TORX® Tamper Resistant)
Números do artigo
Referência
G0562.001.442
EAN
4018754011421
UBB
203122416621
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08160020