text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda T 15 Hex C 6,3 L.25mm


Referência G0561.001.415
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5
Type Torx Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0561.001.415
EAN 4018754011261
UBB 203122418379
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08130015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.