text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda T 10 Hex C 6,3 L.26mm


com ponta oca para parafusos TORX® interiores (TORX® Tamper Resistant)

Referência G0562.001.440
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 26
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 26
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Sim
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5
Código do produto 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

com ponta oca para parafusos TORX® interiores (TORX® Tamper Resistant)

Números do artigo

Referência G0562.001.440
EAN 4018754011407
UBB 203122416472
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08160010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.