text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda T 10 Hex C 6,3 L.25mm


Objednací číslo G0561.001.414
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Baleno po 1

Specifikace

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 5
Type Torx Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo G0561.001.414
EAN 4018754011254
UBB 203122418296
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 08130010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.