text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda de bits Hex E 6,3 L.50mm


Referência G0586.000.002
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0586.000.002
EAN 4018754011872
UBB 203122424476
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08310002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.