text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda de 5 estrelas Hex C 6,3 L.26mm


com ponta oca para parafusos fêmea de 5 estrelas com cavilha de centragem

Referência G0563.001.446
Sistema de aparafusamento Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm) 26
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm) 26
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

com ponta oca para parafusos fêmea de 5 estrelas com cavilha de centragem

Números do artigo

Referência G0563.001.446
EAN 4018754154081
UBB 500500106728
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08161040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.