Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0596.004.056
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
Stahlwille Chave de fenda 6 mm L.35mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0596.004.056
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
6
Comprimento total (mm)
35
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
6
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
6
Comprimento total (mm)
35
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.375
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
17
Type
Hex Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0596.004.056
EAN
4018754012145
UBB
203122680614
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08420006