text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda 5 mm Hex E 6,3 L.50mm


Referência G0588.001.282
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 11
Type Hex Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0588.001.282
EAN 4018754011940
UBB 203122419690
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08330005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.