text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda 5 estrelas Hex C 6,3 L.26mm


com ponta oca para parafusos de 5 estrelas fêmea com cavilha de centragem

Cikkszám G0563.001.445
Sistema de aparafusamento Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm) 26
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Sistema de aparafusamento Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm) 26
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 6
Código pautal 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Leírás

com ponta oca para parafusos de 5 estrelas fêmea com cavilha de centragem

Cikkszámok

Cikkszám G0563.001.445
EAN 4018754153992
UBB 500500106645
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08161030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.