Pomac Automation B.V.
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0563.001.443
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
Stahlwille Chave de fenda 5 estrelas Hex C 6,3 L.26mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
com ponta oca para parafusos de 5 estrelas fêmea com cavilha de centragem
Descrição completa
Referência
G0563.001.443
Sistema de aparafusamento
Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm)
26
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm)
26
Tamanho (TX)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
6
Código pautal
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
com ponta oca para parafusos de 5 estrelas fêmea com cavilha de centragem
Números do artigo
Referência
G0563.001.443
EAN
4018754153978
UBB
500500106314
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08161025