text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier 1,4 x 9mm Binnenzeskant 3/8" L.40mm


Cikkszám G0594.004.041
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 9
Bleddikte (mm) 1.4
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 9
Bleddikte (mm) 1.4
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.375
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 19
Goederencode 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám G0594.004.041
EAN 4018754012053
UBB 203122679640
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 08400014
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.