Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0594.004.044
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
Stahlwille Chave de fenda 1,5 x 13mm Hex 3/8” L.40mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0594.004.044
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
13
Espessura da lâmina (mm)
1.5
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
13
Espessura da lâmina (mm)
1.5
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.375
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
24
Type
Slotted Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0594.004.044
EAN
4018754012060
UBB
203122679988
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08400015