Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0585.001.244
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
Stahlwille Chave de fenda 0,8 x 4,0mm Hex E 6,3 L.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0585.001.244
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
9
Type
Slotted Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0585.001.244
EAN
4018754011797
UBB
203122426521
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08300840