text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de catraca de anel aberto OPEN-RATCH 17 largura entre faces 8 mm comprimento 144


Dentes bi-hexagonais72 reversíveispara trabalhar em espaços confinados, ângulo de catraca apertado de apenas 5°fecho do anel deslocado em 15°CAço de liga cromada, cromado

Referência
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 144
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 8
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Modelo com catraca Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 43
Type Combination Wrench

Descrição

Dentes bi-hexagonais72 reversíveispara trabalhar em espaços confinados, ângulo de catraca apertado de apenas 5°fecho do anel deslocado em 15°CAço de liga cromada, cromado

Números do artigo

Referência G0270.080.004
EAN 4018754239139
UBB 500623923579
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41170808

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.