text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Stahlwille Chave de catraca de anel aberto OPEN-RATCH 17 largura entre faces 11 mm comprimento 165


dente reversível bi-hexágono72 para trabalhos em espaços confinados, ângulo de catraca apertado de apenas 5°, extremidade do anel deslocada em 15°Ccromo Aço liga, cromado

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 165
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 11
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 11
Modelo com catraca Sim
Marca Stahlwille
Type 17 11 GEWINKELT

Descrição

dente reversível bi-hexágono72 para trabalhos em espaços confinados, ângulo de catraca apertado de apenas 5°, extremidade do anel deslocada em 15°Ccromo Aço liga, cromado

Números do artigo

Referência G0270.110.004
EAN 4018754239160
UBB 500623923819
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41171111

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.