text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de bocas 540a HD 1.IN


para cargas particularmente elevadas, p. ex., uniões roscadas em aço inoxidávelutilização completa das maxilas em conjunto com catracas normalizadascromadasfornecido sem catracaCuidado! Ajustes modificados na chave dinamométrica

Referência
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 137
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 56
Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 137
Type Crow Foot Wrench

Descrição

para cargas particularmente elevadas, p. ex., uniões roscadas em aço inoxidávelutilização completa das maxilas em conjunto com catracas normalizadascromadasfornecido sem catracaCuidado! Ajustes modificados na chave dinamométrica

Números do artigo

Referência G0364.254.001
EAN 4018754198115
UBB 500574808035
UNSPSC 27111700
Artigo do fabricante nr 02501048

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.