text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Stahlwille Chave de bocas 440 16 MM


Liga de aço cromado, cromadoCuidado! Ajustes alterados na chave dinamométrica

Referência
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 16
Comprimento total (mm) 35
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca Stahlwille
Type 440 16

Descrição

Liga de aço cromado, cromadoCuidado! Ajustes alterados na chave dinamométrica

Números do artigo

Referência G0362.160.001
EAN 4018754003389
UBB 203122347909
UNSPSC 27111700
Artigo do fabricante nr 02190016

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.