text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de alavanca de inserção 725QR/ 4 1/4 polegadas 9 x 12 mm liga de aço cromado


reversível com bloqueio de segurança QuickRelease tamanho 4: 22 dentes tamanhos 5 e 10: 30 dentes

Referência
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 9x12mm
Reversível Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 22
Comprimento total (mm) 60
Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 9x12mm
Reversível Sim
Bloqueio da chave Sim
Montagem retangular Não
Marca Stahlwille
Type 725QR/ 4

Descrição

reversível com bloqueio de segurança QuickRelease tamanho 4: 22 dentes tamanhos 5 e 10: 30 dentes

Números do artigo

Referência G0464.725.004
EAN 4018754139606
UBB 500501053655
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 58253004

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.