text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Catraca reversível de ação de alavanca 512QR N 1/2 polegada 80 dentes alavanca de inversão


Reversível80 dentesCom fecho de segurança QuickReleaseCom punho de 2 componentesPara trabalhos em espaços confinados, com um ângulo de trabalho de apenas 4,5°FPreventivo de DBO devido ao design sem parafusosDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numéro d'article 5S507765
Isolado Não
Altura 41
Peso 572
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Emballé par 1

Spécifications

Isolado Não
Altura 41
Peso 572
Diâmetro da cabeça (mm) 41
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 265.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 4.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Código pautal 82042000
Type Reversible Ratchet

La description

Reversível80 dentesCom fecho de segurança QuickReleaseCom punho de 2 componentesPara trabalhos em espaços confinados, com um ângulo de trabalho de apenas 4,5°FPreventivo de DBO devido ao design sem parafusosDIN 3122/ISO 3315DBGM

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S507765
EAN 4018754256778
UBB 500636247099
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 13111120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.