text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Carraca reversible de palanca 435 3/8 pulgadas 30 dientes palanca reversible


Reversível30 dentesCom pega de 2 componentesDIN 3122/ISO 3315

Referência G0435.002.435
Aislamiento No
Altura 26
Peso 235
Diámetro del cabezal (mm) 29
Antimagnético No
Embalado por 1

Especificações

Aislamiento No
Altura 26
Peso 235
Diámetro del cabezal (mm) 29
Antimagnético No
Longitud (mm) 193
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 10
Ángulo de giro hacia atrás (°) 12
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 233
Código de producto 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descrição

Reversível30 dentesCom pega de 2 componentesDIN 3122/ISO 3315

Números do artigo

Referência G0435.002.435
EAN 4018754177776
UBB 500504176461
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 12111010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.