text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Catraca de dentes finos de encaixe de 3/4 Porta-ferramentas 22 x 28


Referência G0670.735.065
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Carga máxima (Nm) 650
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1100
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 60
Comprimento total (mm) 125
Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Carga máxima (Nm) 650
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1100
Código do produto 8466103800
Type Ratchet

Números do artigo

Referência G0670.735.065
EAN 4018754243785
UBB 500627652307
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58251065
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.