Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
extremamente robusto, carrinho de ferramentas resistente a cargas e em polipropileno para uso profissional5 gavetas facilmente removíveis e bloqueáveis com tampas transparentes, com batentes para as calhas extensíveis, 3 alturas de gaveta diferentesas gavetas podem ser inseridas em qualquer ordemcom uma tampa superior e uma tampa frontal, ambas rebatíveisa tampa superior está equipada com uma espuma para manter as ferramentas firmemente no lugarum tabuleiro amovível com 2 pegas e 2 tampas de gaveta transparentes por baixo da tampa superioras gavetas podem ser utilizadas como caixas de ferramentas separadas utilizando a tampa transparentea caixa de ferramentas e as gavetas podem ser marcadas individualmente2 rodas duplas de deslizamento suave no lado do punho telescópicoadaptável para transporte vertical utilizando 4 rodízios, R 13217 conjunto de rodízios (encomendar separadamente)pega telescópica extensível facilita o transporte2 pegas de transporte lateraisresistente a skydrol, acetona, gasolina e fluidos hidráulicoscapacidade de carga 60 kg3 posições de fecho com cadeadotambém disponível na versão IP67 (6 gavetas, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmtravas e vedantes adicionais protegem contra a água e o pó. Válvula especial para alívio de pressãoTambém disponível com superfície reflectora de alta visibilidade em toda a volta (5 gavetas, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), para maior segurança quando se trabalha em ambientes escurosEstão disponíveis caixas personalizadas a pedido