text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Broca para torneiro 907 907/2 4,8mm


Referência G0979.048.001
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 4.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Stahlwille
Model 907

Números do artigo

Referência G0979.048.001
EAN 4018754189762
UBB 500500296156
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 91713002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.