text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Broca 7MM 12729


para remoção limpa e sem rebarbas de pontos de soldaduraponto central de corte próprio evita o escorrimento do ponto de soldadurapode ser rectificado

Referência G1296.070.001
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 18
Type Spot Weld Drill

Descrição

para remoção limpa e sem rebarbas de pontos de soldaduraponto central de corte próprio evita o escorrimento do ponto de soldadurapode ser rectificado

Números do artigo

Referência G1296.070.001
EAN 4018754043873
UBB 203201341237
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 72270007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.