text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit catraca ferramenta de inserção Hex 5/16” Suportes de ferramentas9 x 12


reversívelcom hexágono interior, 1/4“ ou 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 ou D8 para aceitação direta de bits 1/4“ ou 5/16” hexágono exterior C 6.3 (tamanho 4: 22 dentes, tamanho 5: 30 dentes)acionamento hexagonal interno com mola de pressão são fáceis de inserir, fixam firmemente na posição e podem ser removidos com a mesma facilidade, mesmo bits hexagonais com uma ranhura larga (Tipo E, DIN 3126/ISO 1173)

Referência G0670.725.051
Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 9x12mm
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 127
Código pautal 8466103800
Embalado por 1

Especificações

Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 9x12mm
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 127
Código pautal 8466103800
Type Bit Ratchet

Descrição

reversívelcom hexágono interior, 1/4“ ou 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 ou D8 para aceitação direta de bits 1/4“ ou 5/16” hexágono exterior C 6.3 (tamanho 4: 22 dentes, tamanho 5: 30 dentes)acionamento hexagonal interno com mola de pressão são fáceis de inserir, fixam firmemente na posição e podem ser removidos com a mesma facilidade, mesmo bits hexagonais com uma ranhura larga (Tipo E, DIN 3126/ISO 1173)

Números do artigo

Referência G0670.725.051
EAN 4018754154715
UBB 500500098982
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58255005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.