text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Alicate de torcer arame L.230mm Cabeça com acabamento em bronze, polido Punhos com acabamento em bronze


Para bloqueio de parafusosCom aresta de corte adicional e serrilha helicoidal oposta em ambos os mordentes para uma fixação segura40° biseladoPara arames até D. 1,6 mm (dec.in. 0,06)para virar à direita e à esquerdacom retorno automáticoCromo-vanádio

Referência G1075.100.220
Comprimento (mm) 230
Material Outro
Cobertura do punho Outro
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 260
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 230
Material Outro
Cobertura do punho Outro
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 260
Type Wire Twisting Pliers

Descrição

Para bloqueio de parafusosCom aresta de corte adicional e serrilha helicoidal oposta em ambos os mordentes para uma fixação segura40° biseladoPara arames até D. 1,6 mm (dec.in. 0,06)para virar à direita e à esquerdacom retorno automáticoCromo-vanádio

Números do artigo

Referência G1075.100.220
EAN 4018754094677
UBB 203105052666
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 65751220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.