text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7732-2 Software SensoMaster Live para Torquímetro Série 714


Registo do aperto de parafusos com o MANOSKOP® 714, SENSOTORK® 713R (a partir do firmware 4.X) e SENSOTORK® 701Representação do binário ao longo do tempo, do ângulo de rotação ao longo do tempo, do binário ao longo do ângulo de rotaçãoExibe várias curvas ao mesmo tempoExportação de dados para processamento posteriorO software é uma licença de localizaçã

Numéro d'article G0698.177.322
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 195
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Emballé par 1

Spécifications

Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento total (mm) 195
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 111
Model 7732-2
Type 7732-2 SOFTW.SENSOMAS.LIVE

La description

Registo do aperto de parafusos com o MANOSKOP® 714, SENSOTORK® 713R (a partir do firmware 4.X) e SENSOTORK® 701Representação do binário ao longo do tempo, do ângulo de rotação ao longo do tempo, do binário ao longo do ângulo de rotaçãoExibe várias curvas ao mesmo tempoExportação de dados para processamento posteriorO software é uma licença de localização únicaA versão de firmware 02.01.02 é necessária para as chaves dinamométricas 714/1 ... /100

Numéros d'articles

Numéro d'article G0698.177.322
EAN 4018754246007
UBB 500627653057
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96585235
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.