text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6546 External Circlip Pliers 85-140mm 90° Angled Tip A41 3.2mm Polished 275mm


DIN 5254 B alicate de pressão com mordentes angulares de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis exteriores em veios ou eixos - pontas de precisão cilíndricas forjadas a gota com mola de fecho - cabeça polida - cabo revestido a plástico

Referência 3A704886
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 275
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 275
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6546
Type External Circlip Pliers

Descrição

DIN 5254 B alicate de pressão com mordentes angulares de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis exteriores em veios ou eixos - pontas de precisão cilíndricas forjadas a gota com mola de fecho - cabeça polida - cabo revestido a plástico

Números do artigo

Referência 3A704886
EAN 4018754333967
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65466141
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.