text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 85-140mm 90° Angled Tip J41 3.2mm Polished 290mm


DIN 5256 Alicate para anéis com mordente angular de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotapontas cilíndricas de precisãocabeça polidapunho com revestimento de plástico

Referência 4M708377
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 290
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Descrição

DIN 5256 Alicate para anéis com mordente angular de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotapontas cilíndricas de precisãocabeça polidapunho com revestimento de plástico

Números do artigo

Referência 4M708377
EAN 4018754333868
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65446141
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.