text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 8-13mm 90° Angled Tip J01 0.9mm Chrome Plated 130mm


DIN 5256 D Alicate para anéis com mordentes angulares de 90° para pegar, colocar e retirar anéis internos em furosforjado a gotapontas cilíndricas de precisãocabeça cromadapunho cromado e axadrezado

Referência 1X592453
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 130
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 8 - 13
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Descrição

DIN 5256 D Alicate para anéis com mordentes angulares de 90° para pegar, colocar e retirar anéis internos em furosforjado a gotapontas cilíndricas de precisãocabeça cromadapunho cromado e axadrezado

Números do artigo

Referência 1X592453
EAN 4018754333622
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65444101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.