text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 6544 Internal Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip J21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5256 D Alicate para anéis com mordentes angulares de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotapontas cilíndricas de precisãocabeça cromadacromada, cabo axadrezado

Referência 7K596264
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Com mola Não
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6544
Type Internal Circlip Pliers

Descrição

DIN 5256 D Alicate para anéis com mordentes angulares de 90° para agarrar, inserir e retirar anéis interiores em furosforjado a gotapontas cilíndricas de precisãocabeça cromadacromada, cabo axadrezado

Números do artigo

Referência 7K596264
EAN 4018754333646
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65444121
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.